※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤバンド

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02474376 品番 DAC1020
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。

粒度400 内径(Φmm)10 幅(mm)20 その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。 種別バンド 砥材ダイヤモンド 研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02474394
2018-06-08
用途:
石材研磨
製造業

金属の軸に付い製品よりもとてもなめらかに仕上がります。

対象商品:
02474376
2015-10-04
用途:
ガラス研磨用に
青樹舍硝子工房 様

あたりが柔らかく優しく研磨する感じ。仕上がりもやや番手が上がった仕上がりに感じられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする