イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
テクノディスクA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02474963
品番
TD18022-A
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度〜中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途
バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
粒度
180
外径(mm)
180
穴径(Φmm)
22.2
適合材
ステンレス、鉄
砥材
アルミナ
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)
トラスコ品番
306-2287
種別
テクノ
直径(Φmm)
180
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
内径(Φmm)
22.2
羽根枚数
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。