STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMAJ15CA-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード02475265 品番SMAJ15CA-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 32.5V●最小ブレークダウン電圧 : 16.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 71A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.95mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする