STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 90V, BZW50-39B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02475405 品番BZW50-39B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 90V●最小ブレークダウン電圧 : 43.3V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : R 6●最大逆スタンドオフ電圧 : 39V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 5000W●最大ピークパルス電流 : 667A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする