イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
テクノディスク C
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02475611
品番
TD10015-C
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
粒度
150
砥材
シリコンカーバイド
用途
銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
トラスコ品番
306-2627
種別
テクノ
寸法(mm)
直径:100、穴径:15
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
90
適合材
ガラス、石材、コンクリート等
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。