STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, ESDCAN24-2BLY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02476471 品番ESDCAN24-2BLY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 40V●最小ブレークダウン電圧 27V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 230W●最大ピークパルス電流 5.5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 100nA●車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする