STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02476586 品番SM15T36CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 34.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 30.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 156A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする