ラジアルホイル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02476817 品番 RF10015
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 粒度320 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) トラスコ品番306-2872 種別ラジアル 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02476887
2017-11-26
用途:
橋梁塗装のケレン
株式会社大昌エンジニアリング 様

素地を綺麗に露出させるのには最も良い。ダイヤモンド、金属ブラシ、砥石等を使用してきたので、それとの比較です。

対象商品:
02476871
2015-03-16
用途:
ロウ付けをした箇所を磨く為

5個入りの箱を見たことがあるので以前そちらへ問い合わせをしましたら同じイチグチのメーカーでBSラジアルホイルの5個入りがあり性能はこのラジアルホイルと同じと言われ2度ほど購入しましたがBSの方が消費が早いので又、
この商品に変えました。5個入りの方が個数単位で購入するより安価になると思いますので経費削減になるのではと思い、是非扱って下さい。

対象商品:
02476871
2014-08-27
用途:
鉄製品のサビをとる

なるべく傷がつきにくく、短時間でサビがとれる物を探しておりました
コスト的にも十分かと思います。仕上げが必要な時も便利かと思います

対象商品:
02476801
2014-03-28
用途:
杉板外壁の表面のくすみを研磨

色々な物を試しました(ミニサンダーで研磨も)が、外壁の板は若干のソリも有るので、サンダーは使いにくい。デイスクグラインダにこのラジアルホイルでやると、多少の凸凹も吸収して
大変使いやすい。粒度は、現場の状況によって。私の場合は、120か150が適度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする