STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1-5W6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02476909 品番ESDA6V1-5W6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 100W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 5●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする