ピーティーエフイー 丸棒 テフロン(R) PTFE_NC_D00900シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02481389 品番PTFE_NC_D00900-0940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

PTFE(TM)は、すぐれた耐熱性(連続使用温度約260℃)があり、耐薬品性においても、殆どの薬品に侵されない。また、低摩擦特性にも優れ、あらゆる物質の中で摩擦が少ない。更に、電気的特性も良い。低い誘電率・誘電正接・絶縁材として優れている。吸水率は0%である。※テフロン(TM)はケマーズ社の商標です。

仕様●材質名:PTFE™(ポリテトラフルオロエチレン)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:白●外皮色:外皮無し●面肌:ツルツル●外径公差:-0.0mm〜次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm〜+10.0mm●外径:Φ90mm●長さ:940mm アズワン品番67-6504-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする