鎌田信号機
鎌田信号機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
鎌田信号機の ブザー
100V 角ブザー No.207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02481613
品番
207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
用途
呼出用、信号用、警報器用、防犯用、自動販売機用、遊戯機械用
材質
ABS樹脂
色
クリーム
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
音量
75dB以上
定格容量
3.4W