絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- モノタロウ(18)
- APEM(170)
- BULGIN(114)
- IDEC(和泉電気)(1,335)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(400)
- omron(オムロン)(248)
- Qlight(201)
- RS PRO(800)
- SIEMENS(644)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
- エスコ(172)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- シュナイダーエレクトリック(450)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(242)
- パトライト(PATLITE)(254)
- マルヤス電業(1,088)
- ミヤマ電器(105)
- 富士電機(362)
- 日恵製作所(113)
- ブランドをもっと見る

○×進入表示灯
鎌田信号機¥169,800~税込¥186,780~1個31日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 ○/緑 ×/赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
満空表示灯
鎌田信号機¥179,800~税込¥197,780~1個31日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)動作環境LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと動作湿度(%RH)LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)設置条件屋内及び屋外
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥449,800税込¥494,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥569,800税込¥626,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)32径(Φ)入線孔:50寸法H(mm)2030取付穴径長穴:Φ16寸法D(mm)390寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:240、w:240LED上:赤 下:青緑ポール50A(Φ60.5)
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥429,800税込¥472,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:330LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥429,800税込¥472,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥419,800税込¥461,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)820取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
3灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)880取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:830LED左:青緑 中:黄 右:赤
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:550LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥439,800税込¥483,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1900取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)320寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
1灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)7径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ7寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:270LED赤
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)880取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:830、w:270LED上:赤 中:黄 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥329,800税込¥362,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)13径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)340取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:450LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)600取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:550、w:270LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥289,800税込¥318,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)760取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
3灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:680LED左:青緑 中:黄 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1800取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)270寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
1灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)5径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:210LED赤
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:210LED上:赤 中:黄 下:青緑
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)500取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:450、w:210LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥229,800税込¥252,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)280取付穴径Φ8寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:350LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:170LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:25寸法H(mm)720取付穴径長穴:Φ10寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:90、w:90LED左:青緑 右:赤ポール25A(Φ34.0)
LED満空表示灯
鎌田信号機¥199,800~税込¥219,780~1個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0材質鋼板1.6t径(Φ)入線孔:23寸法D(mm)150取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED空:緑 満:赤
〇×LED進入表示灯
鎌田信号機¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0材質鋼板1.6t径(Φ)入線孔:23取付穴径Φ7寸法D(mm)100取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED〇:青緑 ×:赤
LED満空表示灯
鎌田信号機¥299,800~税込¥329,780~1個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0材質SUS1.5t径(Φ)入線孔:23寸法D(mm)150取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED空:緑 満:赤
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥599,800税込¥659,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥679,800税込¥747,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥699,800税込¥769,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)32径(Φ)入線孔:50寸法H(mm)2030取付穴径長穴:Φ16寸法D(mm)390寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:240、w:240LED上:赤 下:青緑ポール50A(Φ60.5)
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥579,800税込¥637,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥579,800税込¥637,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:330LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥559,800税込¥615,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1900取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)320寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥429,800税込¥472,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)600取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:550、w:270LED上:赤 下:青緑
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥719,800税込¥791,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)880取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:830、w:270LED上:赤 中:黄 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥449,800税込¥494,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)13径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)340取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:450LED左:青緑 右:赤
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら