画像準備中

30Φ平形モメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02482444 品番ABN110Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1a 黄

保護構造閉鎖形、IP40 取付穴径Φ30.5+0.5mm 接点構成1a 動作種別モメンタリ ボタン形状平形 ボタン色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする