画像準備中

30Φ突形フルガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02482724 品番ABN2F10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,175
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モメンタリ 1a 黒

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02482724 ABN2F10B 06935074 ABN2F10B Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気) 1個 1,398 税込1,538 重複登録の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする