IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
30Φ大形フルガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02482916
品番
ABN3G11R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,980
モメンタリ 1a1b 赤
保護構造
閉鎖形、IP40
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
接点構成
1a-1b
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
大形フルガード付
ボタン色
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02482916
ABN3G11R
32640991
ABN3G11R
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました