※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADSL-0365 セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所) 02484012 ADSL-0365 セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所) 02484012

セミロングドリル ADSL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.65 注文コード02484012 品番ADSL-0365
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はドリル径など161種類から選べます 他の種類を見る

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01

ドリル径(Φmm)3.65 溝長(mm)37 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)3.65 用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする