※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMSD-0071 ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所) 02485647 AMSD-0071 ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所) 02485647

ルーマードリル1mm柄 AMSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02485647 品番 AMSD-0071
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。
刃径公差:+0/-0.005

ドリル径(Φmm)0.71 溝長(mm)7 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)1 用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする