画像準備中

22Φ平形LED照光 (緑)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02486172 品番APW122DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
保護構造防噴流形 シリーズAPWシリーズ 取付穴径Φ22.3+0.4mm レンズ色 照光方式LED照光 レンズ形状平形 使用電圧(V)AC・DC24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする