ASWR-0010 スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所) 02486207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASWR-0010 スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所) 02486207
ASWR-0010 スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所) 02486207

スィープカットルーマードリル ASWR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.1
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
全長(mm)38
溝長(mm)1.2
内容量1本注文コード02486207品番ASWR-0010
参考基準価格(税別)¥11,470販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。
貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。
刃径公差:+0/-0.005

用途非鉄/樹脂用の加工ドリル径(Φmm)0.1溝長(mm)1.2全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする