IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
22Φ平形LED照光 (緑)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02486276
品番
APW222DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
防噴流形
シリーズ
APWシリーズ
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
レンズ色
緑
照光方式
LED照光
レンズ形状
丸形
使用電圧(V)
AC・DC24V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02486276
APW222DG
06922273
APW222DG
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました。