ASWR-0150 スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所) 02486435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASWR-0150 スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所) 02486435
ASWR-0150 スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所) 02486435

スィープカットルーマードリル ASWR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
全長(mm)45
溝長(mm)15
内容量1本注文コード02486435品番ASWR-0150
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。
貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。
刃径公差:+0/-0.005

用途非鉄/樹脂用の加工ドリル径(Φmm)1.5溝長(mm)15全長(mm)45シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする