CX-ADRL-0055 コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02486645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX-ADRL-0055 コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02486645
CX-ADRL-0055 コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02486645

コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.55
全長(mm)38
溝長(mm)12
内容量1本注文コード02486645品番CX-ADRL-0055
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ドリル径(Φmm)0.55溝長(mm)12全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理TiAINコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする