※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.65
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
全長(mm)
45
38
45
溝長(mm)
15
9
10
12
15
20
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02486663
品番
CX-ADRL-0065
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.65
溝長(mm)
15
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
表面処理
TiAINコーティング