CX-ADRS-0030 コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02486742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX-ADRS-0030 コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02486742
CX-ADRS-0030 コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02486742

コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.3
溝長(mm)2.5
内容量1本注文コード02486742品番CX-ADRS-0030
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ドリル径(Φmm)0.3溝長(mm)2.5全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理TiAINコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする