※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.7
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
溝長(mm)
4
2.5
3
4
5
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02486828
品番
CX-ADRS-0070
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.7
溝長(mm)
4
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
表面処理
TiAINコーティング