CX-ADRS-0075 コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02486837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX-ADRS-0075 コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02486837
CX-ADRS-0075 コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02486837

コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.75
溝長(mm)4
内容量1本注文コード02486837品番CX-ADRS-0075
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ドリル径(Φmm)0.75溝長(mm)4全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理TiAINコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする