曜日別特売
V-ADPF309-0013 NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所) 02487458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-ADPF309-0013 NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所) 02487458
V-ADPF309-0013 NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所) 02487458

NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.13
0.13
0.1
0.11
0.12
0.14
0.15
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.5
2
2.5
3
溝長(mm)0.2
内容量1本注文コード02487458品番V-ADPF309-0013
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質超微粒子全長(mm)38溝長(mm)0.2シャンク径(Φmm)3ドリル径(Φmm)0.13角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする