STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02487978 品番TSZ122IQ2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●アンプタイプ : Precision, Zero Drift●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 400kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 135 dB●幅 : 2.15mm●TSZ122、超高精度、ゼロドリフト、微電力、5 Vオペアンプ. TSZ122高精度オペアンプは、低入力オフセット電圧と実質ゼロドリフトを実現しています。. 高い精度と安定性: オフセット電圧5 μV最大 レールツーレール入力 / 出力 動作電圧: 1.8 → 5.5 V 低消費電力: 40 μA最大(5 V) ゲイン帯域幅積: 400 kHz標準 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする