omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC本体ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 基本I/Oユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シンクタイプ
注文コード
02488105
品番
C200H-OD218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
生産現場のインテリジェント化を目指して「情報化コントローラ」の機能を集約
種別
トランジスタ出力ユニット
容量
16〜100mA
入力方式
-
出力方式
TR出力
入力点数
-
出力点数
32点
仕様
シンクタイプ
電圧(V)
4.5〜26.4
注意
※グループ2ユニットです。形C200HE-CPU11(-Z)では使用できません。また、SYSBUS リモートI/O子局装置上では使用できません。