仕様●最大破壊電流 : 0.05mA●最大破壊電圧 : 36V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●繰返しピークオフステート電流 : 0.01mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 4.5×2×2mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>