SSW-108-02-T-D-RA Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 02488276

Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数 16●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ はんだテール●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 SMT●シリーズ SSW●Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy(TM)コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( ピン電源) 通常力:標準 125 ( 4.4 ) 最大サイクル数 :10 インチ (0.25 m) 100 定格電圧: 465VAC/655VDC注文コード02488276品番SSW-108-02-T-D-RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様●極数 16●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ はんだテール●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 SMT●シリーズ SSW●Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy(TM)コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( ピン電源) 通常力:標準 125 ( 4.4 ) 最大サイクル数 :10 インチ (0.25 m) 100 定格電圧: 465VAC/655VDCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする