IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の デジタリスイッチ
DLシリーズ マルチ・デジタリスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02488927
品番
DGBN-031-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
DGシリーズ
端子形状
ソルダ用端子、PC基板用端子
文字高(mm)
7
出力コードの種類
10進
設定方式
2ボタン式
定格使用電圧
AC50、DC28
定格使用電流
0.1A(抵抗負荷)
文字色
黒地に白文字
色(本体)
ベージュ