STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●管理数 : 1●出力ドライバ : アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ : 表面実装ms●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧 : 4.75V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V●リセット回路IC、STMicroelectronics 注文コード02489107 品番STM809LWX6F
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●管理数 : 1●出力ドライバ : アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ : 表面実装ms●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧 : 4.75V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V●リセット回路IC、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする