内容量1個
仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 電線対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : S2M●コンタクト材質 : ベリリウム銅●S2Mシリーズ高信頼性ソケット. Samtec社によるこのS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケットは、金めっきコンタクトと金又はつや消しすずめっき付き基板テールを供えています。 このS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケット製品には、スルーホールタイプとSMTタイプがあります。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのスルーホールタイプは、基板テールの長さが2.08 mmで、基板からの高さが4.52 mmです。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのSMTタイプは、基板からの高さが4.65 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. S2M-1XX-01-S-D: -01: スルーホール、-S: 0.75 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール S2M-1XX-02-L-D: -02: SMT、-L: 0.25 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール
注文コード02489177
品番S2M-110-01-L-D