Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数 : 40●行数 : 2●ピッチ : 0.8mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.4A●定格電圧 : 200 V●シリーズ : ERF8●コンタクト材質 : ベリリウム銅●ERM8シリーズヘッダとかん合。スタイル2については代表品番 ; 766-8892 766-8892 を、スタイル5については代表品番 ; 766-8896 766-8896 を参照してください。. ERF8シリーズ高耐久性高速ソケット. Samtecの基板対基板ERF8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ソケットは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板製品であるERF8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ソケットは、基板上の高さが5.1 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃ 注文コード02489326 品番ERF8-020-05.0-S-DV-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 : 40●行数 : 2●ピッチ : 0.8mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.4A●定格電圧 : 200 V●シリーズ : ERF8●コンタクト材質 : ベリリウム銅●ERM8シリーズヘッダとかん合。スタイル2については代表品番 ; 766-8892 766-8892 を、スタイル5については代表品番 ; 766-8896 766-8896 を参照してください。. ERF8シリーズ高耐久性高速ソケット. Samtecの基板対基板ERF8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ソケットは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板製品であるERF8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ソケットは、基板上の高さが5.1 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする