STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX9291ILT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02489369 品番TSX9291ILT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●アンプタイプ : ハイスピード●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 4 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 16MHz●標準スルーレート : 29 V/μs, 30 V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 17.9nV/√Hz●TSX929x、16 MHzレールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 16 MHz標準(16 V) 低消費電力: 2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする