STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●管理数 : 1●出力ドライバ : アクティブ ロー, オープンドレイン●最大リセットアクティブ時間 : 280ms●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V●リセット回路IC、STMicroelectronics
注文コード
02489378
品番
STM1001SWX6F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数 : 1●出力ドライバ : アクティブ ロー, オープンドレイン●最大リセットアクティブ時間 : 280ms●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V●リセット回路IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応