Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数 16●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 4.1A●定格電圧 400 V●シリーズ HLE●コンタクト材質 ベリリウム銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Beam(TM) 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション 注文コード02489509 品番HLE-108-02-L-DV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 16●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 4.1A●定格電圧 400 V●シリーズ HLE●コンタクト材質 ベリリウム銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Beam(TM) 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする