STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード02489685 品番USBLC6-2P6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-666●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 150nA●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする