画像準備中

22Φ平形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02490643 品番HW1B-M101B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥465
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モメンタリ 1b 黒

保護構造防噴流形 取付穴径Φ22.3mm+0.4 レンズ色 接点構成1b 動作種別モメンタリ ボタン形状平形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02490643 HW1B-M101B 06918861 HW1B-M101B Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする