Samtec 基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02490656 品番QSS-025-01-L-D-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●極数 : 50●行数 : 2●ピッチ : 0.635mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.1A●定格電圧 : 285 V●シリーズ : QSS●コンタクト材質 : 青銅●0.635 mm SMT高速ヘッダ - QSS / QTSシリーズ. 基板スタッキング用途に適した表面実装ヘッダ シングルエンド又は差動ペア相互接続 用途: 高速通信インターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする