内容量1セット(24個)
仕様●極数 18●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ 貫通ソケットストリップ●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●定格電流 4.6A●定格電圧 475 V●シリーズ BCS●コンタクト材質 青銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Claw(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
注文コード02490821
品番BCS-109-L-D-TE