画像準備中

Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 仕様●極数 16●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ 貫通ソケットストリップ●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 4.6A●定格電圧 475 V●シリーズ BCS●コンタクト材質 青銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Claw(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション 注文コード02490830 品番BCS-108-L-D-TE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 16●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ 貫通ソケットストリップ●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 4.6A●定格電圧 475 V●シリーズ BCS●コンタクト材質 青銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Claw(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする