ソリッドセンタドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3 注文コード02491186 品番CDL60-3008-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,340
この商品は直径など43種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)8 角度(°)60 胴径(Φmm)8 小端径(Φmm)3 材質超微粒子 直径(Φmm)3 コーティングノンコート 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする