DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の センタードリル
ソリッドセンタドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
5
注文コード
02491222
品番
CDL60-5012-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,170
この商品は
直径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
60
胴径(Φmm)
12
小端径(Φmm)
5
材質
超微粒子
直径(Φmm)
5
コーティング
ノンコート
角度小数
60