DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の センタードリル
ソリッドセンタドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02491308
品番
CDL90-3008-100
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
100
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
90
胴径(Φmm)
8
小端径(Φmm)
3
材質
超微粒子
直径(Φmm)
3
コーティング
ノンコート
角度小数
90