DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の センタードリル
ソリッドセンタドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02491432
品番
CDS60-40-10
参考基準価格(税別)
¥29,340
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全長(mm)
65
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
10
角度(°)
60
胴径(Φmm)
10
小端径(Φmm)
4
材質
超微粒子
直径(Φmm)
4
コーティング
ノンコート
角度小数
60