Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数 : 40●行数 : 2●ピッチ : 0.8mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだmm●定格電流 : 12A●定格電圧 : 225 V●シリーズ : QSE●表面処理:コンタクト : 金●QSEシリーズ高速ソケット. このQSEシリーズ0.8 mmピッチソケットには、アラインメントピン、金めっきコンタクト、アース面、スズめっきテールが含まれています。. 低プロファイル(3.25 mm) 金属アース板 注文コード02491767 品番QSE-020-01-L-D-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 : 40●行数 : 2●ピッチ : 0.8mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだmm●定格電流 : 12A●定格電圧 : 225 V●シリーズ : QSE●表面処理:コンタクト : 金●QSEシリーズ高速ソケット. このQSEシリーズ0.8 mmピッチソケットには、アラインメントピン、金めっきコンタクト、アース面、スズめっきテールが含まれています。. 低プロファイル(3.25 mm) 金属アース板 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする