ランプ交換工具

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体Φ16、L6、CB2、H6、SLC30(Cタイプ) 注文コード02494195 品番OR-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
この商品は適合本体4種類から選べます 他の種類を見る

LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。

材質ゴム製(ニトリル系) 適合本体Φ16、L6、CB2、H6、SLC30(Cタイプ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
電球交換
サービス業

何年も前に購入したものと思われますが、製品を揃えておいてくださり、重宝しています。

対象商品:
02494204
2023-08-22
用途:
機械のメンテナンス時
IMMAQ合同会社 様 (サービス業)

ランプ交換が早く楽にできる。安いので他とのついで買いに良いと思う。

対象商品:
02494204
2023-02-27
用途:
キュービクル内の小パネル球の交換
黒川電気管理事務所 様

電球の頭を柔らかくつかんで交換できるので大変便利です。

対象商品:
02494204
2021-04-24
用途:
電球交換時
株式会社グローリアス 様 (飲食業)

以前は機械を分解して交換していたのでカバーをはずすだけで交換可能な工具はとても便利だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
60399665
2020-01-30
用途:
ランプ交換に。
運輸・通信業

非常に安価で単純な構造ですが、とても使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02494204
2019-11-21
用途:
ランプ交換時
サービス業

目的のランプを確実に交換できましたので満足しております。

対象商品:
02494195
2020-09-23
用途:
配電盤等の点検
坂口電気 様

さすがにこれがないと点検交換は不便か出来ません。常備品です。

対象商品:
02494204
2019-05-04
用途:
制御盤の表示灯(電球)の取替
電気・ガス・熱供給・水道業

探指先が届かないような、奥の方にあるような表示灯の取替作業には最適だと思います。
探していたものが見つかって、大変満足しています。
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
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする