※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8給食バット・固定ハンドル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02495687 品番SH-6038-4KH
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。

用途食材の調理や運搬 材質SUS304 寸法(mm)610×388×H100 質量(kg)約2.0 板厚(mm)0.8 満水容量(L)約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする